Visokotlačni čistilnik, brez ogrevanja, Oznaka proizvajalca: HD615MPLUS

Št. art.: 078571 HD615MPLUS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Oznaka proizvajalca Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca HD 6/15 M Plus *EU
Poraba moči 3.100 W
Napajanje Omrežno napajanje
Varovalka za električno omrežje 16 A
Delovni tlak 150 bar
Količina pretoka 560 l/h
Masa 30 kg
Vrsta izdelka Visokotlačni čistilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 078571 HD615MPLUS
EAN/GTIN 4054278359960
Številka proizvajalca 1.150-932.0

Opis

Izvedba:

Prenosni visokotlačni čistilnik z motorjem za izmenični tok. Naprava s krmiljenjem prek tlačnega stikala, s sistemom proti zvijanju, pod tlakom vrtljivo uležajeno visokotlačno cevjo in vrtljivo cevjo iz Jeklo. Robustna aksialna črpalka s 3 bati z medeninasto glavo cilindrov. Priključek za vodo iz medenine. Najvišja temperatura dovodne vode znaša 60 °C.
Visokotlačna pištola EASY!Force izkorišča povratno silo visokotlačnega curka in s tem zmanjšuje držalno silo za uporabnika. Zagotavlja popolnoma novo in neutrudljivo udobje pri delu. Izboljšan keramični ventil. Vgrajen sistem priključevanja EASY!Lock. Omogoča hitro in preprosto priključitev pribora (npr. šobe, pršilne cevi) z enotnimi priključki.
  • Aksialna črpalka s 3 kaljenimi bati iz plemenitega jekla.

Obseg dobave:

Vključno z 10-metrsko vrhunsko visokotlačno cevjo, pištolo EASY!Force z mehkim vložkom, 840-milimetrsko cevjo iz jekla INOX, zmogljivo šobo in rezkarjem za umazanijo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico