Kotni brusilnik, Tip: AGS15-125

Št. art.: 077141 AGS15-125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca AGS15-125CProTector
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.500 W
Maksimalno število vrtljajev 7.600 min-1
Maksimalne vibracije v skladu z EN 5,5 m/s2
Maksimalni ⌀ plošče 125 mm
Največja globina rezanja 33 mm
Masa 2,4 kg
Mehak zagon da
Blokada pred ponovnim zagonom da
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077141 AGS15-125
EAN/GTIN 4002395236015
Številka proizvajalca 4933407480

Opis

Izvedba:

Kotni brusilni Milwaukee z mehkim zagonom, blokado pred vnovičnim zagonom in zaščito pred preobremenitvijo.
Specialni brusilnik 1500 W z zmanjšanim številom vrtljajev za lamelne brusne diske z elektroniko za konstanten tek. Vklj. z garnituro za vpenjanje.

Obseg dobave:

Dodatni ročaj, zaščitni pokrov, omrežni napajlni kabel dolžine 4 m.