{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | LOCTITE 5970 | |
Kemična osnova | Alkoksi silikon | |
Gostota | 1,4 g/cm3 | |
Oblika | pastozno | |
Vnetišče | 100 °C | |
Temperaturno območje uporabe | −55 °C - 200 °C | |
Funkcionalna trdnost po | 12 h | |
Lastnost | oljeodporna; Odpornost proti vibracijam | |
Primerno za material | kovinski; Umetna masa | |
Primerno za področje uporabe | Povezava s prirobnico | |
Maksimalna velikost reže | 0,25 mm | |
Razred trdnosti | Manj trdno | |
Minimalni odlomni moment | 7 Nm | |
Barva | črna | |
Količina polnjenja | 50 ml | |
Temperatura skladiščenja | 8 °C - 21 °C | |
Obstojnost od datuma proizvodnje | 12 mesec | |
Vrsta izdelka | Tesnilno sredstvo |
Številka izdelka | 083331 5970 | |
EAN/GTIN | 4058093009062 | |
Številka proizvajalca | 1811340 |