Zaščitni opozorilni delovni brezrokavniki

441 izdelki

PREGLED ARTIKLOV

Dodaj na seznam želja

Varnostni brezrokavniki – optimalno varstvo pri delu podnevi in ponoči

Pri delih na prometnih cestah ali gradbiščih je treba uporabljati varnostni brezrokavnik. Če fluorescenčna oblačila niso sestavni del poklicnih delovnih oblačil, je treba čez običajna oblačila obleči varnostni brezrokavnik. Pri Hoffmann Group najdete veliko izbiro certificiranih varnostnih jopičev iz fluorescenčnega in odsevnega materiala v različnih izvedbah, ki jih je mogoče kombinirati z drugimi standardnimi zaščitnimi delovnimi oblačili za vse obrtne in industrijske poklice.

Poleg standardnih varnostnih brezrokavnikov lahko tukaj naročite tudi varnostne brezrokavnike iz softshella. Ti so izdelani iz trislojnega zlepljenega materiala in vas ščitijo pred vetrom in vodo. Zaradi specialnega materiala brezrokavniki niso le vodoodbojni, ampak so tudi zračni in so zato izredno primerni pri telesno napornih delih.

Nekateri varnostni brezrokavniki so opremljeni s praktičnimi žepi z zapiranjem s sprijemljivim trakom ali zadrgo, v katerih lahko shranite svoj mobilni telefon ali majhna orodja.

Pravila za nošenje zaščitnih brezrokavnikov

Nošenje varnostnega brezrokavnika pri delih na cesti ali na gradbišču je obvezno. Pri tem velja: večja je nevarnost nezgode, obsežnejša mora biti površina svetlečega materiala na varnostnem brezrokavniku. Pri delu na avtocestnem gradbišču so torej potrebna drugačna delovna oblačila kot pri popravilu lokalne pešpoti. Varnostni brezrokavniki se delijo na te razrede:

  • Razred 1:

so priporočljivi za uporabo na zasebnem področju. Uporaba zaščitnih brezrokavnikov tega razreda zaščite je na primer obvezna v zasebnih motornih vozilih.

  • Razred 2:

imajo 0,5 kvadratnega metra fluorescenčnega materiala ter 0,13 kvadratnega metra odsevnega materiala. Uporabljajo se pri delih na srednje nevarnem področju. To se na primer nanaša na dela na cestah z manj kot 600 mimo vozečimi osebnimi vozili, hitrostjo prometa manj kot 60 km/h ter neomejeno vidljivostjo, kjer se dela izvajajo za zaporo.

  • Razred 3:

imajo 0,8 kvadratnega metra fluorescenčnega materiala ter 0,2 kvadratnega metra odsevnega materiala. Uporabljajo se na območjih z veliko nevarnostjo nezgod, na primer na cesti z več kot 600 mimo vozečimi osebnimi vozili, hitrostjo prometa več kot 60 km/h, kjer se dela izvajajo brez zavarovanega gradbišča in je lahko potrebno prečkanje ceste.

Zaščitni brezrokavniki imajo pomembno vlogo tudi na zasebnem področju. V Nemčiji mora biti v vsakem motornem vozilu najmanj en varnostni brezrokavnik rdeče, rumene ali oranžne barve, ki je skladen z DIN EN 471:2003+A1:2007 oziroma EN ISO 20 471:2013. Zakonski predpis velja za vsa registrirana osebna vozila, tovorna vozila, vlečna vozila in vlačilce ter avtobuse. Ta zahteva ne velja le za motorna kolesa.

Da lahko varnostni brezrokavnik izpolnjuje svoj namen, ga je treba nositi zaprtega. Poleg tega mora biti vedno čist in nepoškodovan. Zato svoj varnostni brezrokavnik redno preverite glede morebitnih poškodb in morebitno umazanijo takoj očistite.

Varnostni brezrokavniki so fluorescenčni in odsevni

Zaščitni brezrokavniki pa ne skrbijo za boljšo vidnost le v mraku in temi. Tudi podnevi so zaradi prevleke v podnevi svetleči barvi posebej svetli. Ta posebna prevleka skrbi za to, da brezrokavnik oddaja več vidne svetlobe, kot je vpada od zunaj: Ultravijolična svetloba se zaradi fluorescence – tj. kratkotrajnega, spontanega oddajanja svetlobe – spremeni v vidno svetlobo. Ponoči skrbijo za boljšo vidnost delavcev odsevni elementi na varnostnem brezrokavniku.

Naročite varnostne brezrokavnike v spletni trgovini Hoffmann Group

Naročite varnostne brezrokavnike s potrebnim razredom zaščite preprosto v naši spletni trgovini. Primerno k temu najdete pri Hoffmann Group tudi varnostne hlače in zaščitne čelade. Potrebujete podporo pri izbiri ustreznih zaščitnih oblačil zase in za svoje delavce? Strokovni svetovalci Hoffmann Group vam radi svetujejo po telefonu.


Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico