{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Opozorilna zaščitna delovna oblačila Blakläder | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 100-% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 280 g/m2 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Beljenje | brez beljenja | |
Kemično čiščenje | brez kemičnega čiščenja | |
Sušenje | Ne sušite v sušilnem stroju | |
Loki | brez likanja | |
Barva | oranžna/mornarsko modra | |
Univerzalna velikost | XL | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta izdelka | Opozorilni delovni jopiči |
Številka izdelka | 091755 XL | |
EAN/GTIN | 7330509510131 | |
Številka proizvajalca | 488825245389XL |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Zaščitni opozorilni jopič iz flisa, oranžna/mornarsko modra, Univerzalna velikost: XL
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
124,90 €
73,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
143 kosov na zalogi
53,40 €
28,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | oranžna/mornarsko modra | rumen/antraciten |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 280 g/m2 | 310 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Univerzalna velikost | XL | XL |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | 40 °C, pisano perilo |
Vrsta izdelka | Opozorilni delovni jopiči | Opozorilni delovni jopiči |
Spol | Univerzalne | Univerzalne |