Priključni regal za profile, Višina: 3000mm

Št. art.: 991489 3000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavljanje višine v rastru: 50
  • Izbira barv: RAL 5010, 2004

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nastavljanje višine v rastru 50 mm
Izbira barv RAL 5010, 2004
Višina 3.000 mm
Mere postavljenega regala, širina priključnega regala 2.786 mm
Širina predelka 2.700 mm
Bočna obremenitev na eno pregradno roko 25 kg
Navpična obremenitev (posamično polje) 1.135 kg
Nosilni okvir S610-M18-U
Vrsta izdelka Regali za profile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 991489 3000
EAN/GTIN 4058255038190
Številka proizvajalca 46993

Opis

Izvedba:

Za pokončno in pregledno skladiščenje lahkega in težkega dolgega materiala, npr. strešnih letev, cevi za polaganje, letev, tramov itd. Zelo primerni tudi ta uporabo v samopostrežnem področju. Različna uporaba pregradnih rok omogoča različne širine prekatov. Nagib 10°.

Obseg dobave:

1 nosilni okvir, 5 nosilnih prečk, 2 podložni ploščici, talne ploščice, 4 talna sidra (brez pregradnih prečk).

Lakiranje:

Nosilni okvirji podobni prometno modri RAL 5017, nosilne prečke oranžni RAL 2004, prašno barvanje.

Opomba:

  • Pri neravnih tleh priporočamo uporabo dodatnih podložnih ploščic art. 991481.
  • Skladiščno blago sme biti največ 500 mm višje od regala!
  • Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.
  • Pregradne roke, art. 991490 vel. 500 ali art. 991490 vel. 750, naročite posebej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico