Preizkuševalnik napetosti in toka, Tip: T6-600

Št. art.: 473215 T6-600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 95,60 € /kos.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilni postopek TRUE RMS
Tipka za zadržanje vrednosti da
Območje prikazovanja AC 1 V - 600 V
Območje prikazovanja DC 1 V - 600 V
Izmenični tok AC 0,1–200 A
Upor 1 Ω – 2 kΩ
Kategorija prenapetosti CAT III 600 V
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 LR6
Vrsta izdelka Multimetri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 473215 T6-600
EAN/GTIN 095969854108

Opis

Izvedba:

Odprte tokovne klešče za brezkontaktno merjenje napetosti, toka in frekvence, brez stika merilnih vodnikov z deli pod napetostjo. Zamenljive merilne konice. Za merjenje vodnikov s presekom do 120 mm². Dobro čitljiv prikazovalnik z osvetljenim ozadjem.

Uporaba:

Za profesionalno preizkušanje napetosti in polarnosti ter merjenje toka. Primeren za uporabo v obrti ter elektrotehniki, v industriji, pri vzdrževanju in popravilih (iskanje napak).

Standard:

IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 baterijama art. 081561 vel. LR6, priključena merilna vodnika s snemljivima 4-milimetrskima zaščitnima kapicama za merilni konici.