{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Merilni postopek | TRUE RMS | |
Tipka za zadržanje vrednosti | da | |
Območje prikazovanja AC | 1 V - 1.000 V | |
Območje prikazovanja DC | 1 V - 1.000 V | |
Izmenični tok AC | 0,1–200 A | |
Merjenje frekvence | 45 Hz - 66 Hz | |
Upor | 1 Ω – 100 kΩ | |
Kategorija prenapetosti | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 2 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR6 | |
Vrsta izdelka | Multimetri |
Številka izdelka | 473215 T6-1000 | |
EAN/GTIN | 095969854030 |