Univerzalni merilnik v lesenem etuiju, Tip: 30-250

Št. art.: 428300 30-250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 47,20 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje 20 mm
Območje uporabe za notranje merjenje 30 mm - 255 mm
Območje uporabe za zunanje merjenje 0 mm - 220 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Univerzalni merilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 428300 30-250
EAN/GTIN 5051102226206

Opis

Izvedba:

Lahka, čvrsta cevna konstrukcija. Dve merilni roki za namestitev raznih merilnih nastavkov. Fiksna nosilna roka (brez vodilnega utora) se lahko za grobo nastavitev potisne na cev. Pomična merilna roka je brez zračnosti in trenja uležajena v zelo natančnem krogličnem vodilu, kar zagotavlja največjo natančnost. Konstantna merilna sila z vgrajeno vzmetjo. Pomična merilna roka se lahko pomakne nazaj za brezkontaktni pomik v merilni položaj. Možnost povečanja merilnega območja (maks. 3000 mm) z opcijskimi podaljški. Uporabna v kombinaciji s poljubno merilno uro ali komparatorjem z držalom ⌀ 8 mm h6.

Uporaba:

Univerzalna merilna naprava za primerjalno merjenje. Za zunanje in notranje merjenje različnih oblik obdelovancev in za merjenje majhnih nastavkov. S posebnim priborom primerna za merjenje centrirnih koles, zarez, utorov, oblik lastovičjega repa, stožcev, ozobljenj ter notranjega in zunanjega navoja.

Obseg dobave:

Osnovna naprava, lesen etui.

Dodatni pribor:

Merilna ura ali komparator z merilnim območjem 25 mm.