Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Zaščitni opozorilni jopič iz flisa rumena/mornarsko modra

Št. art.: 091754
Tabela velikosti
  • Sestava tkanine: 100-% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 280
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo
  • Standard: EN ISO 20471

Opis

Izvedba:

Robusten delovni jopič iz flisa iz za veter neprepustnega in zračnega materiala.
  • Vodoodbojne ojačitve na obremenjenih mestih.
  • Nastavljive manšete z zanko za palec in elastično obrobo.
  • Oblikovani rokavi za večje udobje nošenja.

Standard:

Certificirano v skladu z EN ISO 20471, razred 2

Opomba:

Opozorilna zaščitna delovna oblačila Blakläder kategorije C za kombinirano certificiranje.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Opozorilna zaščitna delovna oblačila Blakläder"

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico