Izvedba:
Kakovostna zaščita za varilce v sodobnem, dvobarvnem dizajnu. Stalna in optimalna zaščita pred plamenom pri varjenju. Prijetno udobje nošenja in sočasno visoka zaščita. Zelo dobra obstojnost barv zaradi barvanja z Indanthrenom. Težka kakovost tkanine 525 g/m
2 je posebej primerna za intenzivno varjenje. Stalna zaščita pred plamenom − tudi po 100 pranjih v skladu z EN ISO 15797.
Delovni jopič do pasu serije Splash s prilagodljivim ovratnikom, ki se lahko nosi kot stoječi ali ležeči ovratnik.
- Dva prsna žepa s samopritrdilnim poklopcem.
- Nastavljivi zaključki rokavov s patentnimi gumbi.
- Dva stranska žepa z zakrito zadrgo.
Standard:
- EN ISO 11611, razred 2, A1, A2
- EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1
Opomba:
Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.
Dobava v drugih barvah po ponudbi. Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naših straneh z informacijami na koncu kataloga.
Zaščitni delovni jopič do pasu za varilce v
temno antracitni/sivi barvi z gramaturo tekstila
330 g/m², certificiran v skladu z
EN 11611, razred 1 pod
art. 091482.