{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Splash | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 100-% bombaž | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 525 g/m2 | |
Pranje | Primerno za industrijsko pranje | |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 11611 zaščita pri varjenju; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino | |
Barva | antracitna/rdeča | |
Konfekcijska velikost DE | 52 | |
Velikost FR | 46 | |
Velikost IT | 54 | |
Vrsta izdelka | Zaščitni delovni jopič za varilce |
Številka izdelka | 091480 52 | |
Številka proizvajalca | 952160547 GR. 52 |