{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M1,6 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,35 mm | |
Celotna dolžina L | 40 mm | |
⌀ držala Ds | 2,5 mm | |
4-kotno držalo □ | 2,1 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 1,25 mm | |
⌀ navoja | 1,6 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 2 | |
Barvni prstan | modra | |
Serija | Master Tap | |
Število rezil Z | 2 | |
Globine navoja | 4,8 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 132180 M1,6 | |
EAN/GTIN | 4062406080709 | |
Številka proizvajalca | 132180 M1,6 |