{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Tang | |
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | Cilindrično držalo | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 8 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 30 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 90 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 16 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | LO.U0904.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219868 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215956 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939906 | |
Številka proizvajalca | 215956 16/2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
90° visokozmogljiva tangencialna glava za kotno rezkanje GARANT Power Tang ozka delitev, Cilindrično držalo, ⌀ D/število rezil Z: 16/2mm
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
307,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
243,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 90 mm | 140 mm |
primerna obračalna rezalna ploščica | LO.U0904.. | AP.. 1335.. |
Izvedba držala | Cilindrično držalo | cilindrično držalo |
⌀ rezila DC | 16 mm | 16 mm |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar |