{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala | 25 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Za utore s širino m | 2 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 25 mm | |
⌀ nosilca rezil D1 | 6,5 mm | |
Srednji premik L3 | 3,65 mm | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 7,03 mm | |
Vijak | 290399 1 | |
Dolžina držala Ls | 90 mm | |
Držalo | kombinirano držalo | |
Vrsta izdelka | Orodje za pehanje utorov in profila |
Številka izdelka | 290355 2 | |
EAN/GTIN | 4045197881083 | |
Številka proizvajalca | 290355 2 |