{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Koto skersmuo Ds | 25 mm | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Tinka grioveliams, kurių plotis m | 2 mm | |
| Plokštelės laikiklio skersmuo D1 | 6,5 mm | |
| Mažiausias pragręžimo skersmuo Dmin | 7,03 mm | |
| Iškyšos ilgis A | 25 mm | |
| Centro poslinkis L3 | 3,65 mm | |
| Plokštelės laikiklio spindulys R2 | 3,25 mm | |
| Koto ilgis Ls | 90 mm | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Produkto rūšis | griovelių ir profilių pratraukimo įrankis | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 290355 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197881083 | |
| Gamintojo numeris | 290355 2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |