{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | da | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Vrsta izdelka | orodje za pehanje utorov in profila | |
| Premer nosilca rezila | 20 mm | |
| Premer minimalnega predvrtanja | 21,7 mm | |
| Premer držala | 25 mm | |
| Dolžina držala | 90 mm | |
| Radij nosilca rezila | 10 mm | |
| Previsna dolžina | 68 mm | |
| Srednji premik | 11 mm | |
| Primerno za utore s širino | 8 mm | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 290355 8 | |
| EAN/GTIN | 4045197881137 | |
| Številka proizvajalca | 290355 8 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |