{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | TNMG 160404 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | CCX | |
Rezalni material | CERMET | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | PP | |
Globina reza ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,35 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 210 m/min - 450 m/min | |
Prevleka | prevlečeni | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251472 CCX | |
EAN/GTIN | 4960664900398 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
TNMG 160404, Zvrst: CCX
po ponudbi
Na zalogi
113 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,19 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,16 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
539 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
6,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | prevlečeni | neprevlečeni |
ISO-oznaka obračalne ploščice | TNMG 160404 | TCMT 110204 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | Gladilna obdelava |
Rezalni material | CERMET | Cermet |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,35 mm/v | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 210 m/min - 450 m/min | 90 m/min - 210 m/min |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |