Rezkar za velika podajanja Hi5, z navojem, ⌀ D / število rezil Z: 25/2mm

Št. art.: 213205 25/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D / število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Delitev rezil: neenakomeren
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Hi5
⌀ rezila DC 25 mm
Število rezil Z 2
Izvedba držala z navojem
Delitev rezil neenakomeren
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 10,6 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1,4 mm
Celotna dolžina Lcelotna 35 mm
Vpenjalni navoj M M12
primerna obračalna rezalna ploščica POMX 0704..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219883 (10IP; 2,2 Nm)
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 213205 25/2
EAN/GTIN 4045197783516
Številka proizvajalca 213205 25/2

Opis

Izvedba:

Posebej miren tek zaradi neenakomerne delitve zob.

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 2,2 s steblom art. 674252 vel. 10IP.