Fresa de grande avanço Hi5 com rosca, para pastilhas de corte reversíveis POMX, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 25/2mm

N.º do artigo: 213205 25/2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sim
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Hi5
⌀ das lâminas DC 25 mm
Número de arestas de corte Z 2
Modelo da haste com rosca
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior sim
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 10,6 mm
‌profundidade máxima de corte ap máx 1,4 mm
Comprimento total Ltot. 35 mm
Rosca de alojamento M M12
Pastilha de corte reversível adequada POMX 0704..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219883 (10IP; 2,2 Nm)
Tipo de produto Fresa de cópia

Identificação e classificação

Número do artigo 213205 25/2
EAN/GTIN 4045197783516
Número do fabricante 213205 25/2
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Funcionamento particularmente suave devido ao passo irregular dos dentes.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 com lâmina n.º 674252 tam. 10IP.