Izvedba:
Opremljena omara 40×28G.
Ojačane stranske stene za namestitev polic v ojačani izvedbi za 200 kg v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Omare z ojačanim dnom, brez nivelirnega podstavka.
Obseg dobave:
Omara vklj. s policami.
Lakiranje:
Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, prašnata barva.
Opomba:
Police za omare za velika bremena GridLine, glejte art.
942610.
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.