Stereo mikroskop

Št. art.: 491782
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
6 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

StereoZoom mikroskop z območjem povečave od 5 × do 30 ×, ki je primeren tako za opazovanje detajlov kot tudi za pregledovanje. Zaradi patentirane tehnologije FusionOptics™ nudi Leica A60 globino ostrine 13,6 mm na najnižji stopnji povečave − zamudno fokusiranje višjih opazovancev odpade.
  • Edinstvena globina ostrine (13,6 mm).
  • 46 mm polje opazovanca.
  • Ergonomično delo zaradi velike delovne razdalje (122 mm).
  • Antistatično ohišje iz umetne mase.
  • Vklj. z LED-obročno svetilko z 10 stopnjami osvetlitve.
  • Snemljiv difuzor za zmanjševanje odboja.

Uporaba:

Idealen za industrijsko pregledovanje, montažo in kontrolo kakovosti.

Obseg dobave:

Vklj. z mrežnim priključnim kablom.

Dodatni pribor:

Osvetlitev od spodaj art. 491777 vel. BLI.