Kotna normala 90°, kvadratna oblika, točnost 0

Št. art.: 431860
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 875; DIN 876/0
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Za material, natančnost in možnosti glejte art. 430300; 430400. Štiri ožje pravokotne površine po obodu 90° so fino lepane z diamantom po DIN 876. Pravokotnost po DIN 875.

Uporaba:

Za kontrolo pravokotnosti v vodoravni in navpični ravnini.

Opomba:

Nefrankirana dobava. Merilni blok kvadratne oblike do dolžine 1000 mm po ponudbi. Merilni blok pravokotne oblike do dolžine 2000 mm po ponudbi.
Lesena škatla ali Flight Case z doplačilom na voljo po ponudbi.