Naprave za prenos podatkov, maksimalno število priključenih naprav: 1

Št. art.: 498904 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

maksimalno število priključenih naprav Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vhodov Digimatic 1
Priključni vtič Opto-RS da
Število izhodov USB 1
Priključek za nožno stikalo da
Vrsta izdelka Podatkovni vmesnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 498904 1
EAN/GTIN 2050001958747

Opis

Izvedba:

Za priključitev merilnih naprav s podatkovnim izhodom Digimatic prek USB-vmesnika na računalnik. USB-kabel se lahko uporabi tudi kot električni priključek. Prenos podatkov se lahko izvaja prek programske opreme, tipke Data na vmesniku ali merilni napravi ter opcijsko z nožnim stikalom. Možna je poznejša razširitev naprav.
Naprava za prenos podatkov, za merila z vmesnikom Digimatic in Opto-RS.

Obseg dobave:

Vključno USB podatkovni kabel za priklop na računalnik.

Dodatni pribor:

Nožno stikalo art. 498903.
Adapterski kabel za priključitev meril z vmesnikom Opto-RS art. 498908, garnitura za priključitev RS232 na računalnik, vklj. z omrežnim napajalnikom in priključnim kablom.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico