Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Appareils de transmission de données, Nombre maximal d'instruments de mesure raccordables: 1

Réf.: 498904 1

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Directive / Marquage marquage CE
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Nombre d’instruments de mesure raccordables max. 1
Raccordement commande au pied oui
Type de raccordement entrée; entrée; sortie
Type de produit interface de données
Connexion Digimatic; Opto RS; USB
Type de transmission connexion

Identification et classification

Référence article 498904 1
EAN / GTIN 2050001958747
Réf. fabricant ECOMUX1
Fabricant/personne responsable Brecht Elektronik GmbH, Rechbergstraße 6, 73079 Süßen, Deutschland, www.brecht-elektronik.de

Description

Exécution:

Pour le raccordement d’instruments de mesure avec sortie de données Digimatic via le port USB d’un PC. Le câble USB peut également être utilisé pour le raccordement électrique. Exportation des données via un logiciel, à l’aide de la touche de données de l’interface ou de l’instrument de mesure, ou encore via une commande au pied en option. Possibilité d’extension ultérieure des appareils.
Appareil de transmission de données pour instruments de mesure équipés d'une interface Digimatic et Opto-RS.

Livraison:

Avec câble de données USB pour raccordement à un PC.

Accessoire(s):

Commande au pied 498903.
Câble adaptateur pour le raccordement d'instruments de mesure équipés d'une interface Opto-RS 498908, kit de raccordement d'une interface RS232 à un PC avec bloc d'alimentation et câble de raccordement.