Instrumentos de transmisión de datos, Cantidad máxima de instrumentos de medición conectables: 1

Número de artículo: 498904 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad máxima de instrumentos de medición conectables Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Directiva / etiquetado Identificación CE
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Número de medidores conectables máx. 1
Conexión interruptor de pedal
Tipo de conexión Entrada; Entrada; Salida
Tipo de producto Interfaz de datos
Conexión Digimatic; Opto RS; USB
Tipo de transmisión Conexión enchufable

Identificación y clasificación

Número de artículo 498904 1
EAN / GTIN 2050001958747
Número del fabricante ECOMUX1
Fabricante/responsable Brecht Elektronik GmbH, Rechbergstraße 6, 73079 Süßen, Deutschland, www.brecht-elektronik.de

Descripción

Ejecución:

Para conectar instrumentos de medición con salida de datos Digimatic a través de la interfaz USB a un PC. El cable USB también se puede utilizar para la conexión eléctrica. La aceptación del archivo puede realizarse mediante control de software, a través de la tecla de datos de la interfaz o el aparato de medición y opcionalmente a través del interruptor de pedales. Es posible la ampliación posterior de los aparatos.
Aparato de transferencia de datos para medios de medición con interfaz Digimatic y Opto-RS.

Volumen de suministro:

Incluye cable de datos USB para la conexión al PC.

Partes opcionales:

Interruptor de pedal n.º 498903.
Cable adaptador para la conexión de medios de medición con interfaz Opto-RS n.° 498908, juego para la conexión de RS232 a PC, incluyendo fuente de alimentación y cable de conexión.