{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ konice | 2 mm | |
Dolžina trna | 47 mm | |
celotna dolžina | 140 mm | |
Trdota konice | 59 HRC | |
Izvedba udarne glave | specialno poboljšani | |
Ročaj | Ročaj iz umetne mase s koži prijaznim plaščem iz elastomera | |
Material | Kromvanadijevo jeklo, posebna kakovost | |
Površina | kromiran | |
Vrsta izdelka | Izbijači |
Številka izdelka | 746940 2 | |
EAN/GTIN | 7610733254897 | |
Številka proizvajalca | 758.2 |