Diamantna brusna pasta 5 g, topna v alkoholu in vodi monokristalno, Zrnatost diamantne brusne paste: 30µm

Št. art.: 552330 30
(1856,00 € / 100 Gram)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost diamantne brusne paste (µm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: D

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Diamant
Kratica za brusno sredstvo D
Zrnatost diamantne brusne paste 30 µm
Stopnja preciznosti groba
Barvna koda temno rjava
Vsebina 5 g
Vrsta izdelka Polirna pasta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 552330 30
EAN/GTIN 4045197828866
Številka proizvajalca 552330 30

Tabela aplikacije

Jeklo < 1400 N/mm
 
1
Jeklo < 55 HRC
 
1
Jeklo < 60 HRC
 
1
Jeklo < 67 HRC
 
1
Karbidna trdina
 
1
INOX
 
1
Ti
 
1
Umetna masa, GFK
 
1
Kamen
 
1
suho
 

Opis

Izvedba:

Diamantna pasta v praktični dozirni brizgalki.
Visoko koncentriran naravni diamant v 5 g brizgalki za doseganje enakomerne hrapavosti površine obdelovanca.

Uporaba:

Vezivo, ki se lahko v vsakem razmerju zmeša z alkoholom ali vodo skrbi za optimalen mazalni film. Za preprosto in naravi neškodljivo čiščenje orodja in obdelovancev z vodo.
Za poliranje kaljenega jekla, karbidne trdine, keramike in kompozitnih materialov.