{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Za svedre | 1 mm - 6 mm | |
Korak premera svedrov | 0,1 mm | |
Vrsta izdelka | Prazna kaseta |
Številka izdelka | 115475 1-6 | |
EAN/GTIN | 4045197883414 | |
Številka proizvajalca | 115475 1-6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Prazna kaseta, za spiralne svedre DIN 338, Tip: 1-6
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
25,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
106 kosov na zalogi
26,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Za svedre | 1 mm - 6 mm | 1 mm - 6 mm |
Korak premera svedrov | 0,1 mm | 0,1 mm |
Vrsta izdelka | Prazna kaseta | Prazna kaseta |