Prazna kaseta, za spiralne svedre DIN 338, Tip: 1-6

Št. art.: 115475 1-6
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
208 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Za svedre 1 mm - 6 mm
Korak premera svedrov 0,1 mm
Vrsta izdelka Prazna kaseta

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 115475 1-6
EAN/GTIN 4045197883414
Številka proizvajalca 115475 1-6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Primerna za opremljanje z nadomestnimi garniturami spiralnih svedrov DIN 338.