Prazna kutija za spiralno svrdlo DIN 338, tip: 1-6

Artikl br.: 115475 1-6
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
207 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za svrdlo 1 mm - 6 mm
Povećanje promjera svrdla 0,1 mm
Vrsta proizvoda Kutija, prazna

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 115475 1-6
EAN / GTIN 4045197883414
Broj proizvođača 115475 1-6
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Prikladno za punjenje garniturama spiralnih svrdla prema DIN 338.