{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 11 mm | |
Dolžina ključa L | 180 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 6 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 9 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | nikelj kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614700 11 | |
EAN/GTIN | 4045197159960 | |
Številka proizvajalca | 614700 11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Obročno viličasti ključ, dolga izvedba, Zev ključa: 11mm
po ponudbi
Na zalogi
369 kosov na zalogi
5,90 €
1,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
265 kosov na zalogi
4,01 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
296 kosov na zalogi
6,10 €
2,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.723 kosov na zalogi
7,10 €
3,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Položaj obroča | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj | 10 stopinj |
Zev ključa | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadijevo jeklo | krommolibdenovo jeklo | Chrome-Alloy-Steel |
maksimalna višina obroča h2 maks | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |