{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Classic | |
Širina konice b | 3 mm | |
Opis konice | 1 | |
Debelina konice a | 0,6 mm | |
Dolžina rezila | 100 mm | |
celotna dolžina | 190 mm | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 662700 3 | |
EAN/GTIN | 7610733085859 | |
Številka proizvajalca | 106.1-100 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Izvijač za navojne zatiče, ploščati, z ročajem iz umetne mase, Širina konice b: 3mm
po ponudbi
Na zalogi
455 kosov na zalogi
5,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.546 kosov na zalogi
3,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač |
celotna dolžina | 190 mm | 187 mm |
Dolžina rezila | 100 mm | 100 mm |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Širina konice b | 3 mm | 3 mm |
Debelina konice a | 0,6 mm | 0,5 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |