Akumulatorsko vrtalno kladivo, Tip: M18FHX

Št. art.: 075530 M18FHX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 18 V
  • Držalo: SDS Plus
  • Oblika vpenjala za orodja: Držalo SDS-plus

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 18 V
Držalo SDS Plus
Oznaka proizvajalca M18ONEFHX-552X
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 5,5 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Območje števila vrtljajev 0 min-1 - 1.330 min-1
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 28 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton 26 mm
Maksimalno število udarcev 4.800 min-1
Udarna energija 2,5 J
Oblika vpenjala za orodja Držalo SDS-plus
Masa 4,5 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 8,9 m/s2
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1,5 mm - 13 mm
Napajanje Akumulatorska
Vrsta izdelka Vrtalno kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 075530 M18FHX
EAN/GTIN 4058546346973
Številka proizvajalca 4933478504

Opis

Izvedba:

  • Robustna vrtalna kladiva s pnevmatskim udarnim mehanizmom.
  • Izredno čvrsto kovinsko ohišje gonila.
  • Desni/levi tek, blokada udarjanja in elektronska regulacija števila vrtljajev.
Li-ionsko akumulatorsko vrtalno kladivo Red 18 V/5,0 Ah z EC-motorjem POWERSTATE™ brez ščetk, optimizirano za vrtanje v beton in zidove. Elektronika Redlink-Plus™ − zaščita pred preobremenitvijo za dolgo življenjsko dobo akumulatorja, motorja in gonila.
  • Sistem za hitro menjavo orodja FIXTEC za zamenjavo brez uporabe orodja med vpenjalom SDS-Plus in hitrovpenjalno kovinsko vrtalno glavo.
  • Blokada vrtenja za lahka dela s sekači.
  • Varnostna spojka varuje uporabnika in stroj pri blokiranem svedru.
  • Antivibracijski sistem AVS.

Obseg dobave:

Vključno z adapterjem FIXTEC SDS-Plus, hitrovpenjalno vrtalno glavo 1,5−13 mm, dodatnim ročajem z omejevalnim nastavkom za globino vrtanja, hitrim polnilnikom, 2 akumulatorjema 18 V in transportnim kovčkom.

Opomba:

Primerne HM-udarne svedre najdete od art. 787000 naprej. Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073808 in art. 073840 naprej.