Osnovna garnitura akumulatorjev, Tip: M12NRG4

Št. art.: 073839 M12NRG4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca M12NRG-402
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 4 Ah
Napetost akumulatorja 12 V
Čas polnjenja posameznega akumulatorja 80 min
Primerne za Naprave Milwaukee M12
Vrsta izdelka Akumulator vklj. s polnilnikom akumulatorjev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 073839 M12NRG4
EAN/GTIN 4002395287260
Številka proizvajalca 4933459211

Opis

Izvedba:

2 paketa akumulatorjev M12 B4, polnilnik akumulatorjev C12 C.

Obseg dobave:

Vklj. s hitrim polnilnikom.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico