Delovni čevlji Clog, beli/črni 37335, OB, Evropska velikost: 41

Št. art.: 092954 41
Popust
50,40 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: OB
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Pranje: 30 °C, pisano perilo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol Univerzalne
Evropska velikost čevlja 41
Razred zaščite OB
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Pranje 30 °C, pisano perilo
Vrsta izdelka Clog

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092954 41
EAN/GTIN 4042035822840
Številka proizvajalca 37335 GR.41

Opis

Izvedba:

Delovni čevlji serije DYNAMIC.
  • Vrhnji material iz mikrovlaken.
  • Nastavljiv petni jermen, nepomičen.
  • Zamenljiv udobni vložek Air Clima Comfort.
  • TPU-podplat, blaži drsenje.
  • Primerni za uporabo v kuhinji.
  • V skladu s HACCP.

Standard:

EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC; ATEX certificirani v skladu z EN 61340-4-3, klimatski razred 1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico