Zaščitni delovni jopič za varilce, Univerzalna velikost: M

Št. art.: 091500 M
Popust
118,62 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 11611 zaščita pri varjenju

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Oblačila za varilce
Spol Univerzalne
Oblačila v skladu z DIN EN ISO 11611 zaščita pri varjenju
Univerzalna velikost M
Vrsta izdelka Zaščitni delovni jopič za varilce

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091500 M
EAN/GTIN 8718564522457
Številka proizvajalca 44-7300P GR.M

Opis

Izvedba:

Delovna oblačila, odporna proti vročini in ognju, iz obstojnega in voljnega cepljenega govejega usnja. Zaščita pred vročino in tlečimi brizgi ali odrezki pri varjenju, brušenju ali izžiganju. Vsi kosi usnja so sešiti z dvojnim verižnim šivom s 5-slojno nitjo iz KEVLAR®-ja, ki je izredno odporna proti vročini. Vsa napeta mesta so kovičena ali ojačana z dvema slojema usnja. Vse kovice in patentni gumbi so zaradi varnosti električno izolirani.
Zaščitni delovni jopič za varilce s stoječim ovratnikom za zaščito pred iskrenjem pri varjenju.
  • Področje sprednjih gumbov je ojačano z dvojnim usnjem.
  • Prostoren notranji usnjeni žep.
  • Negorljiv hrbtni del iz bombaža.

Standard:

EN ISO 11611:2015 razred 1/A1+A2

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico