{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | TA92 | |
Območje nastavljanja višine | 680 mm - 970 mm | |
Širina | 1.040 mm | |
Globina | 509 mm | |
Širina površine | 890 mm | |
Globina tovorne površine | 500 mm | |
Višina spodnje tovorne površine | 195 mm | |
⌀ koles | 125 mm | |
Nosilnost zgornje tovorne površine | 200 kg | |
Maksimalna nosilnost | 250 kg | |
Masa | 67,6 kg | |
Vrsta izdelka | Transportni vozički |
Številka izdelka | 918557 TA92 | |
EAN/GTIN | 4045197885319 | |
Številka proizvajalca | 918557 TA92 |