{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zrnatost | 80 | |
⌀ ščetke D1 | 25 mm | |
⌀ krožnika D2 | 29 mm | |
Brusno sredstvo | Silicijev karbid (SiC) | |
Kratica za brusno sredstvo | SiC | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Stopnja preciznosti | groba | |
Debelina ščetin | 1,2 mm | |
⌀ delovne površine | 25 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 25 mm | |
Priporočeno število vrtljajev | 1.500 min-1 - 2.500 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev | 4.500 min-1 | |
Podajanje | 800 mm/min - 3.000 mm/min | |
Primik | 0,3 (fina) – 2,0 (groba) mm | |
Vrsta izdelka | Krožnikasta ščetka |
Številka izdelka | 575004 80 | |
EAN/GTIN | 4045197977670 | |
Številka proizvajalca | 575004 80 |