{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 5,6 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno in levo | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±1 % | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Območje vrtilnega momenta | 0,6 Nm - 5,6 Nm | |
Dolžina | 51 mm | |
Premer | 21 mm | |
Dolžina kabla | 1,2 m | |
Masa | 0,16 kg | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Zunanji 4-kotnik | 1/4 col | |
Vrsta izdelka | Naprave za preverjanje vrtilnega momenta |
Številka izdelka | 654910 5,6 | |
EAN/GTIN | 856986007010 | |
Številka proizvajalca | IL-50I-G2 |