• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Snímač točivého momentu pro TTS-2000, Maximální utahovací moment: 5,6Nm

Artiklové číslo: 654910 5,6
Sleva
19 861,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 6 325,00 CZK / ks
  • 32 300,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost, 4hran na výstupu 1/4 palec
Velikost, Upínací 4hran 1/4 palec
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Směr utahování Vpravo/vlevo
Tvar konektoru 4hran na výstupu; Upínací 4hran
Měřicí technika elektrický
Měřicí funkce Krouticí moment
Ukazatel digitální
Rozsah točivého momentu min. 0,6 Nm
Rozsah točivého momentu max. 5,6 Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 1 %
Přesnost krouticího momentu proti směru hodinových ručiček 1 %
Zkušební protokol výrobce ano
Norma DIN 3120
Celková délka 51 mm
Hmotnost celkem 160 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 654910 5,6
EAN / GTIN 856986007010
Číslo výrobce IL-50I-G2

Popis

Provedení:

Pomocí vestavěného čipu SMART, který ukládá rozpoznání čidel, je zajištěno, že lze mezi sebou vyměňovat všechny systémové komponenty. Tato čidla točivého momentu vydrží mechanické přetížení až do 150% jmenovité hodnoty. Při dosažení 110% jmenovité hodnoty čidlo vydá výstražný akustický signál, kromě toho se na displeji zobrazovacího přístroje objeví varovné upozornění. Čidla točivého momentu jsou vybavena kabelem s dlouhou životností, odolným vůči zkroucení, který lze bez obtíží vyměnit.

Norma:

Čtyřhranné pohony dle DIN 3120 / ISO1174-1.