Mehki čeljustni nastavki, za tip: 63

Št. art.: 361130 63
Popust
148,50 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti b 63 mm
Višina čeljusti h 40 mm
Minimalna višina 25,5 mm
Dolžina čeljusti l 60 mm
ustreza barvni kodi Xpent0
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361130 63
EAN/GTIN 4045197849113
Številka proizvajalca 361130 63

Opis

Uporaba:

Za izdelavo individualnih kontur in za obdelavo občutljivih sestavnih delov.

Primerno za:

Garnitura 5-osnega primeža art. 361100 in vpenjalni moduli art. 361105361110.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnimi vijaki.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico