• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Měkká nástavbová čelist 63

Artiklové číslo: 361130 63
Sleva
4093,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 63 mm
Výška čelistí h 40 mm
Minimální výška 25,5 mm
Délka čelistí l 60 mm
Vhodné pro barevný kód Xpent0
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 361130 63
EAN / GTIN 4045197849113

Popis

Použití:

Pro práci s individuálními konturami a k obrábění citlivých konstrukčních dílů.

Vhodné pro:

5-osý upínač v sadě č. 361100 a upínací moduly č. 361105361110.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.