{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip | 40 | |
L1 | 55 mm | |
L | 75 mm | |
Širina B | 42 mm | |
Višina H | 12 mm | |
Mera E | 25 mm | |
Notranji ⌀ d | 9 mm | |
Vrsta izdelka | Sistem za vpenjanje naprave |
Številka izdelka | 370088 40 | |
EAN/GTIN | 2050001876935 | |
Številka proizvajalca | K0912.999.005 |