{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina lista h5 | 19 mm | |
Vrsta uporabe | nevtralna | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
za maksimalni ⌀ obdelovanca | 40 mm | |
Širina b2 | 1,6 mm | |
Višina h1 | 15,5 mm | |
Celotna dolžina L | 86 mm | |
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | |
Vrsta izdelka | List za zarezovanje |
Številka izdelka | 273000 19/2,2 | |
EAN/GTIN | 4045197941602 | |
Številka proizvajalca | 273000 19/2,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
List za zarezovanje, jeklo, nevtralna, Višina lista h5/širina zareze w: 19/2,2mm
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
61,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
109,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
109,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
162,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
162,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
91,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
za maksimalni ⌀ obdelovanca | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Celotna dolžina L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | da | da | ne |
Višina lista h5 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Vrsta uporabe | nevtralna | nevtralen | nevtralna | nevtralna | nevtralna | nevtralna |
Vrsta izdelka | List za zarezovanje | List za zarezovanje | List za zarezovanje | List za zarezovanje | List za zarezovanje | List za zarezovanje |