Osnovni element MK-držalo, z notranjim hlajenjem, 3×D, Tip: 12

Št. art.: 232272 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Izvedba: 3×D
  • Držalo: Morsekonus
  • Število rezil Z: 2
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba 3×D
Držalo Morsekonus
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem da
⌀ območja Dc 12 mm - 12,5 mm
Uporabna dolžina L1 31,8 mm
Velikost morsekonusa MK 2
Vpenjalni vijaki 232990 TX7
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 232272 12
EAN/GTIN 4062406105860
Številka proizvajalca 232272 12

Opis

Izvedba:

Za izvrtine do točnosti IT10.
Z notranjim hlajenjem.
Z ravnimi utori.

Opomba:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.
Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Osnovni element MK-držalo, z notranjim hlajenjem, 3×D, Tip: 12

Osnovni element MK-držalo, z notranjim hlajenjem, 3×D, Tip: 12

po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
317,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
278,00 €
172,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
252,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
⌀ območja Dc 12 mm - 12,5 mm 12 mm - 12,5 mm 12 mm - 12,49 mm
Število rezil Z 2 2 2
Izvedba 3×D 3×D 3×D
z notranjim hlajenjem da da da
Držalo Morsekonus ISO 9766 ISO 9766
Uporabna dolžina L1 31,8 mm 31,8 mm 38 mm
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice Sveder za obračalne ploščice Sveder za obračalne ploščice

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico