Zaščitni opozorilni funkcijski jopič, rumena/mornarsko modra, Univerzalna velikost: S

Št. art.: 091745 S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 100% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 200
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo
  • Standard: EN ISO 20471; EN 343

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Opozorilna zaščitna delovna oblačila Blakläder
Spol Univerzalne
Sestava tkanine 100% poliester
Gramatura materiala / gostota tkanine 200 g/m2
Pranje 40 °C, pisano perilo
Beljenje brez beljenja
Kemično čiščenje brez kemičnega čiščenja
Sušenje Ne sušite v sušilnem stroju
Loki brez likanja
Barva rumena/mornarsko modra
Univerzalna velikost S
Standard EN ISO 20471; EN 343
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091745 S
EAN/GTIN 7330509288504
Številka proizvajalca 483719773389S

Opis

Izvedba:

Kakovosten in funkcionalen zaščitni opozorilni funkcijski jopič, laminiran s 50-mm odsevnimi trakovi. Neprepusten za veter in vodo in zračen. S flisom podložen ovratnik.
  • Snemljiva kapuca se shrani v ovratniku.
  • Zvarjeni šivi in zračenje v sprednjem predelu.
  • Prsna žepa z vodoodbojno zadrgo in podlogo iz flisa.
  • Mrežasta notranja podloga in notranji žep za mobilni telefon.
  • Sprednja žepa z zadrgo.
  • Nastavljive manšete s samopritrdilnim trakom.
  • Nastavljiv pas z vrvico.

Standard:

Certificirano v skladu z EN ISO 20471, razred 3, EN 343
Certificirano v skladu z EN ISO 20471, razred 2; EN 343

Opomba:

Opozorilna zaščitna delovna oblačila Blakläder kategorije C za kombinirano certificiranje.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Zaščitni opozorilni funkcijski jopič, rumena/mornarsko modra, Univerzalna velikost: S

Zaščitni opozorilni funkcijski jopič, rumena/mornarsko modra, Univerzalna velikost: S

po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
164,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
167 kosov na zalogi
60,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
449 kosov na zalogi
60,00 €
48,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Barva rumena/mornarsko modra oranžna/siva rumena/siva
Gramatura materiala / gostota tkanine 200 g/m2 190 g/m2 190 g/m2
Standard EN ISO 20471; EN 343 EN ISO 20471; EN 343 EN ISO 20471; EN 343
Univerzalna velikost S S S
Sestava tkanine 100% poliester 100-% poliester 100-% poliester
Pranje 40 °C, pisano perilo 40 °C, pisano perilo 40 °C, pisano perilo
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči Opozorilni delovni jopiči Opozorilni delovni jopiči

Iz iste serije "Opozorilna zaščitna delovna oblačila Blakläder" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico