Sredstvo za privezovanje Bungee, Nosilna kapaciteta: 6,8kg

Št. art.: 098240 6,8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nosilna kapaciteta (kg) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 1500047
Vrsta izdelka Orodje za zaščito pred padcem z višine

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 098240 6,8
EAN/GTIN 852684930926
Številka proizvajalca 7100209333

Opis

Izvedba:

Za pritrditev orodja na zaščito pred padcem z višine ali drugih pritrdilnih točkah. S samozapiralno vponko Twist-Lock ali z zanko.
Nosilnost do 6,8 kg. Maksimalni zev vponke 20 mm.

Opomba:

Pri pritrditvi na osebo masa orodja ne sme biti večja od 2,3 kg.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico