{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina izvedba C | 82 mm | |
Dolžina L | 1.450 mm | |
Širina | 1.140 mm | |
Dvižna višina H | 760 mm | |
Čas dviganja | 18 s | |
Omrežna napetost | 400 V | |
Omrežna frekvenca | 50 Hz | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Nosilnost | 1.000 kg | |
Masa | 250 kg | |
Vrsta izdelka | Voziček z dvižno tovorno površino, s škarjastim dvižnim mehanizmom |
Številka izdelka | 919991 1000/1 | |
EAN/GTIN | 4053981010991 | |
Številka proizvajalca | 040047380Q HTF-XG |