{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke | 30 mm | |
| Füllgrad einer Schublade | 2/3 | |
| passend für Betriebseinrichtung | Werkbank | |
| Breite | 321 mm | |
| Tiefe | 520 mm | |
| Anzahl der Werkzeuge | 0 | |
| Ausführung | leer für Werkzeugsätze | |
| Produktart | Hartschaumeinlage |
| Article number | 962735 0 | |
| EAN / GTIN | 4045197546494 | |
| Manufacturer number | 962735 0 | |
| Manufacturer/responsible person | TECSAFE GmbH, Dingshauser Str. 6-10, 42655 SOLINGEN, Deutschland |